› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EDRN DC GIUNTO RAPIDO

Cod. Rexel CF558247
Cod. Produttore 558247
Cod. EAN 3599075582476

Informazioni principali

  • Serie: EDRN
  • Spessore: 1,3 mm
  • Lunghezza: 250 mm
  • Materiale: C 45E LC / X10 Cr Ni 18-8
  • Finitura: DC, ZnL, IN301/SS301
  • Peso: 0,068 Kg
  • Norma: NF EN 10132-1/3
  • Classe resistenza: 3 / 6 / 8 / 9B CEI 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto rapido EDRN - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - EDRN DC GIUNTO RAPIDO