Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558244
Cod. Produttore
558244
Cod. EAN
3599075582445

Informazioni di prodotto

giunto rapido EDRN

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: giunto rapido EDRN - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

CAB - EDRN 316L GIUNTO RAPIDO