Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561013
Cod. Produttore
561013
Cod. EAN
3599075610131

Informazioni di prodotto

profilato EDF2000 - lunghezza 2m
Descrizione del produttore: profilato EDF2000 - lunghezza 2m - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

48 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

26 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1980 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

7,5 mm

Produttore

CAB - EDF2000GC PROFILATO L 2000MM