› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - ED 275 GC BARRA DI GIUNZIONE

Cod. Rexel CF558223
Cod. Produttore 558223
Cod. EAN 3599075582230

Informazioni principali

  • Serie: ED275
  • Finitura: GC/HDG, EZ, ZnNi-HR, IN316L, IN304L
  • Spessore: 3 mm (ED275), 4 mm (ED1100)
  • Lunghezza: 275 mm (ED275), 1100 mm (ED1100)
  • Materiale: Acciaio S235 JR, IN316L, IN304L
  • Classe resistenza corrosione: da 3 a 9C IEC61537
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C
  • Compatibilità: per canaline CF/HDF54, CF/HDF105, CF150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: barra di giunzione ED275 - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

275 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - ED 275 GC BARRA DI GIUNZIONE