› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - ED 275 316L BARRA DI GIUNZION

Cod. Rexel CF558224
Cod. Produttore 558224
Cod. EAN 3599075582247

Informazioni principali

  • Serie: ED275
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Spessore: 3 mm
  • Lunghezza: 275 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 9D IEC61537
  • Materiale: AISI 316L inox
  • Temperatura uso: -20° a +120° C
  • Compatibile con: CF/HDF54, CF/HDF105, CF150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: barra di giunzione ED275 - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

275 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - ED 275 316L BARRA DI GIUNZION