› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - ED 250/90 GC BARRA GIUNZIONE

Cod. Rexel CF558213
Cod. Produttore 558213
Cod. EAN 3599075582131

Informazioni principali

  • Serie: Cablofil
  • Materiale: Acciaio S 235 JR
  • Spessore: 3 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Lunghezza: 250 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Dimensione fori: 7 x 12,5 mm
  • Norma: EN 10 025-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: barra per giunzione angolare ED250/90 - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - ED 250/90 GC BARRA GIUNZIONE