› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EAC GC GIUNTO SNODABILE

Cod. Rexel CF558403
Cod. Produttore 558403
Cod. EAN 3599075584036

Informazioni principali

  • Materiale: DX51D ZM
  • Spessore: 2 mm
  • Finitura: ZnMg
  • Classe resistenza: Classe 8 IEC 61537
  • Dimensioni: 140x37,5x46 mm
  • Angolo snodo: -90° a +90°
  • Codice prodotto: 558 403
  • Serie: EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto snodabile EAC - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - EAC GC GIUNTO SNODABILE