› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - E41RCM8 EZ DADO CON MOLLA

Cod. Rexel CF801851
Cod. Produttore 801851
Cod. EAN 3599078018514

Informazioni principali

  • Serie: E41RC EZ
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Rivestimento: Fe/Zn8/A
  • Dimensione A: 35 mm
  • Dimensione B: 20 mm
  • Altezza: 8 mm
  • Filettatura: M8
  • Compatibilità: Rail 21x41

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado con molla E41RC - M8 - EZ. Per rail 21x41 - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

CAB - E41RCM8 EZ DADO CON MOLLA