› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - E41M8 EZ DADO 41

Cod. Rexel CF801811
Cod. Produttore 801811
Cod. EAN 3599078018118

Informazioni principali

  • Serie: 41
  • Materiale: S235 JR
  • Finitura: EZ (Zincata)
  • Dimensioni: 35x20 mm
  • Filettatura: M8
  • Peso: 0,026 Kg
  • Norma: EN 10025
  • Classe corrosione: Classe 3 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado E41 - M8 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

CAB - E41M8 EZ DADO 41