› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - E41M12 EZ DADO 41

Cod. Rexel CF801831
Cod. Produttore 801831
Cod. EAN 3599078018316

Informazioni principali

  • Serie: E41
  • Filetto: M12
  • Materiale: S235 JR
  • Finitura: EZ
  • Dimensioni: 35x20 mm
  • Norma: EN 10025
  • Classe corrosione: Class 3 / IEC 61537
  • Compatibilità: R21 e R41

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado E41 - M12 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

9,5

CAB - E41M12 EZ DADO 41