› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - DEV100GS USCITA CAVI

Cod. Rexel CF585160
Cod. Produttore 585160
Cod. EAN 3599075851602

Informazioni principali

  • Serie: CABLEXIT DEV100
  • Materiale: Acciaio DX 51 D Z275 MAC
  • Spessore: 1 mm
  • Finitura: GS / PG
  • Dimensioni: 170x90x50 mm
  • Raggio curvatura: R 50 mm
  • Norma: EN 10346
  • Classe adesione: 5B ASTM D6502

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: accessorio per uscita cavi DEV100 - finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

CAB - DEV100GS USCITA CAVI