› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - DEV100 316L USCITA CAVI

Cod. Rexel CF585164
Cod. Produttore 585164
Cod. EAN 3599075851640

Informazioni principali

  • Serie: DEV100
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Spessore: 1 mm
  • Dimensioni: 170x90x50,8 mm
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Norma: EN 10088-2
  • Classe resistenza corrosione: Classe 9D IEC 61537
  • Installazione: Bloccaggio senza viti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: accessorio per uscita cavi DEV100 - finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

CAB - DEV100 316L USCITA CAVI