› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L 1

Cod. Rexel CF629054
Cod. Produttore 629054
Cod. EAN 3599076290547

Informazioni principali

  • Serie: CVN 50 SS316L
  • Lunghezza: 1 m
  • Larghezza: 71 mm
  • Spessore: 0,6 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Classe resistenza corrosione: Class 9D / IEC 61537
  • Norma: EN 10 088-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio CVN50 - larghezza 71mm - lunghezza 1m - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L 1