Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Protezione della superficie
Zincato a caldo
spessore del materiale
0,6 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
1000 mm
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Graffa coperchio
larghezza parte superiore
150 mm
Adatto per passarella a filo
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile