› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CVN100GS COPERCHIO 100MM L 1M

Cod. Rexel CF629100
Cod. Produttore 629100
Cod. EAN 3599076291001

Informazioni principali

  • Serie: CVN100GS
  • Larghezza: 121 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Spessore: 0,6 mm
  • Materiale: Acciaio DX51D Z275
  • Finitura: GS/PG
  • Norma: EN 10 346
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CVN100GS COPERCHIO 100MM L 1M