Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556340
Cod. Produttore
556340
Cod. EAN
3599075563406

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CSNC400

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC400 - lunghezza 478,5mm - altezza 210mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

480 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSNC400 GS MENSOLA H 210MM L