› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSNC300 GS MENSOLA H 210MM L

Cod. Rexel CF556330
Cod. Produttore 556330
Cod. EAN 3599075563307

Informazioni principali

  • Serie: CSNC
  • Lunghezza: 378,5 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Spessore: 1,75 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Protezione: GS
  • Numero fori oblunghi: 6
  • Standard: EN 10346

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC300 - lunghezza 378,5mm - altezza 210mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

700 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - CSNC300 GS MENSOLA H 210MM L