Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556334
Cod. Produttore
556334
Cod. EAN
3599075563345

Informazioni di prodotto

mensola a parete CSNC300 - lunghezza 378,5mm - altezza 210mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC300 - lunghezza 378,5mm - altezza 210mm - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

700 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSNC300 316L MENSOLAH 210MM L