› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSNC200 GS MENSOLA H 210MM L

Cod. Rexel CF556320
Cod. Produttore 556320
Cod. EAN 3599075563208

Informazioni principali

  • Serie: CSNC
  • Lunghezza: 278,5 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Finitura: GS
  • Spessore: 1,5 mm
  • Peso: 0,760 kg
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Fori: Ø 8,5 x 25 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC200 - lunghezza 278,5mm - altezza 210mm - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

800 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - CSNC200 GS MENSOLA H 210MM L