› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSNC200 316L MENSOLAH 210MM L

Cod. Rexel CF556324
Cod. Produttore 556324
Cod. EAN 3599075563246

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Lunghezza: 278,5 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Finitura: Tipo L
  • Serie: CSNC
  • Fori oblunghi: Ø 8,5 x 25 mm
  • Standard: EN 10088-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC200 - lunghezza 278,5mm - altezza 210mm - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

800 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - CSNC200 316L MENSOLAH 210MM L