› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSNC100 GS MENSOLA H 210MM L

Cod. Rexel CF556300
Cod. Produttore 556300
Cod. EAN 3599075563000

Informazioni principali

  • Serie: CSNC100
  • Lunghezza: 178,5 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Finitura: GS
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,5 mm
  • Fori oblunghi: Ø 8,5 x 25 mm
  • Peso: 0,640 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC100 - lunghezza 178,5mm - altezza 210mm - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1200 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - CSNC100 GS MENSOLA H 210MM L