Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556303
Cod. Produttore
556303
Cod. EAN
3599075563031

Informazioni di prodotto

mensola a parete CSNC100 - lunghezza 178,5mm - altezza 210mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CSNC100 - lunghezza 178,5mm - altezza 210mm - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1200 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSNC100 GC MENSOLA H 210MM L