› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSN300 GC MENSOLA A PARETE L

Cod. Rexel CF556133
Cod. Produttore 556133
Cod. EAN 3599075561334

Informazioni principali

  • Serie: CSN
  • Lunghezza: 378,5 mm
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Finitura: GC (Zincatura a caldo)
  • Spessore: 1,5 mm
  • Dimensioni: 378,5x88x169,5 mm
  • Norma: EN 10025
  • Classe corrosione: Classe 6 - IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

67 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

378 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,73 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

730 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 300 mm

CAB - CSN300 GC MENSOLA A PARETE L