Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556134
Cod. Produttore
556134
Cod. EAN
3599075561341

Informazioni di prodotto

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

67 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

378 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,73 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

730 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 300 mm

Produttore

CAB - CSN300 316L MENSOLA PARETE L