› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CSN150 316L MENSOLA PARETE L

Cod. Rexel CF556114
Cod. Produttore 556114
Cod. EAN 3599075561143

Informazioni principali

  • Serie: CSN150
  • Lunghezza: 228,5 mm
  • Materiale: DX53 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,50 mm
  • Finitura: GS / PG
  • Norma: EN 10346
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - IEC 61537
  • Larghezza: 68 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

170 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

228 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,1 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1100 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 150 mm

CAB - CSN150 316L MENSOLA PARETE L