Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF012764
Cod. Produttore
012764
Cod. EAN
3599070127641

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CSCC100 - lunghezza 145mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CSCC100 - lunghezza 145mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

730 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSCC100S6 STAFFA INOX 316L