Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002770
Cod. Produttore
002770
Cod. EAN
3599070027705

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CSC200 - lunghezza 245mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CSC200 - lunghezza 245mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

600 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSC200 GS MENSOLA A C H 200MM