Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002760
Cod. Produttore
002760
Cod. EAN
3599070027606

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CSC100 - lunghezza 145mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CSC100 - lunghezza 145mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

730 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CSC100 GS MENSOLA A C H 200MM