Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002720
Cod. Produttore
002720
Cod. EAN
3599070027200

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

360 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,7 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

700 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 300 mm

Produttore

CAB - CS300 GS MENSOLA A PARETE L 3