Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002710
Cod. Produttore
002710
Cod. EAN
3599070027101

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

99 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

260 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,67 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

670 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Produttore

CAB - CS200 GS MENSOLA A PARETE L 2