Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002713
Cod. Produttore
002713
Cod. EAN
3599070027132

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

99 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

260 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,67 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

670 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Produttore

CAB - CS200 GC MENSOLA A PARETE L 2