Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002714
Cod. Produttore
002714
Cod. EAN
3599070027149

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

99 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

260 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,67 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

670 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Produttore

CAB - CS200 316L MENSOLA A PARETE L