Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002704
Cod. Produttore
002704
Cod. EAN
3599070027040

Informazioni di prodotto

Mensola a parete CS100 - lunghezza 153mm
Descrizione del produttore: mensola a parete CS100 - lunghezza 153mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

51 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

95 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,72 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

720 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CS100 316L MENSOLA A PARETE L