› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CP600GS COPERCHIO SPECIALE 60

Cod. Rexel CF646080
Cod. Produttore 646080
Cod. EAN 3599076460803

Informazioni principali

  • Serie: CP 600 GS
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 625 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Peso: 8,73 kg
  • Materiale: DX51D Z275
  • Finitura: GS/PG
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP600 - larghezza 625mm - lunghezza 2m - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CP600GS COPERCHIO SPECIALE 60