Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Protezione della superficie
Zincato a caldo
spessore del materiale
0,75 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
2000 mm
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Graffa coperchio
larghezza parte superiore
600 mm
Adatto per passarella a filo
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te