› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CP50 316L COPERCHIO SPECIALE

Cod. Rexel CF646014
Cod. Produttore 646014
Cod. EAN 3599076460148

Informazioni principali

  • Serie: CP50 SS316L
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 71 mm
  • Spessore: 0,6 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Classe resistenza corrosione: Class 9D / IEC 61537
  • Norma: EN 10 088-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP50 - larghezza 71mm - lunghezza 2m - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CP50 316L COPERCHIO SPECIALE