› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CP400GC COPERCHIO SPECIALE 40

Cod. Rexel CF646063
Cod. Produttore 646063
Cod. EAN 3599076460636

Informazioni principali

  • Serie: CP400GC
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 425 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Peso: 7,040 kg
  • Materiale: Acciaio DC01
  • Finitura: GC/HDG
  • Classe resistenza corrosione: Class 6 / IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP400 - larghezza 425mm - lunghezza 2m - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CP400GC COPERCHIO SPECIALE 40