› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CP400 316L COPERCHIO SPECIALE

Cod. Rexel CF646064
Cod. Produttore 646064
Cod. EAN 3599076460643

Informazioni principali

  • Serie: CP400 316L
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 425 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Classe resistenza corrosione: Class 9D / IEC 61537
  • Norma: EN 10 088-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP400 - larghezza 425mm - lunghezza 2m - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CP400 316L COPERCHIO SPECIALE