Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF755100
Cod. Produttore
755100
Cod. EAN
3599077551005

Informazioni di prodotto

coperchio speciale CP35 per passerelle TXF35

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP35 per passerelle TXF35 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CP35GS COPERCHIO TELEXRAIL