Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646054
Cod. Produttore
646054
Cod. EAN
3599076460544

Informazioni di prodotto

coperchio speciale CP300 - larghezza 322mm - lunghezza 2m - 316L
Descrizione del produttore: coperchio speciale CP300 - larghezza 322mm - lunghezza 2m - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CP300 316L COPERCHIO SPECIALE