› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CP200GC COPERCHIO SPECIALE 20

Cod. Rexel CF646043
Cod. Produttore 646043
Cod. EAN 3599076460438

Informazioni principali

  • Serie: CP200GC
  • Materiale: Acciaio DC01
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 221 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Peso: 2,855 kg
  • Finitura: GC/HDG
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 / IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: coperchio speciale CP200 - larghezza 221mm - lunghezza 2m - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CP200GC COPERCHIO SPECIALE 20