› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE

Cod. Rexel CF586728
Cod. Produttore 586728
Cod. EAN 3599075867283

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Diametro filo: 4 mm
  • Larghezza: 98 mm
  • Peso: 0,075 kg
  • Standard: EN 10 088-2
  • Serie: Cablofil

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: separatore COTFIL - altezza 50mm - lunghezza 3m - Finitura 304L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

118 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Senza viti

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

44 mm

acciaio inossidabile, decapato

CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE