Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF923028
Cod. Produttore
923028
Cod. EAN
3599079230281

Informazioni di prodotto

Separatore COT50 - altezza 48mm - lunghezza 3m
Descrizione del produttore: separatore COT50 - altezza 48mm - lunghezza 3m - Finitura 304L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

48 mm

acciaio inossidabile, decapato

foro di fissaggio

Produttore

CAB - COT50 304L SEPARATORE H 54MM