› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - COT30 GS SEPARATORE H 30MM L

Cod. Rexel CF923010
Cod. Produttore 923010
Cod. EAN 3599079230106

Informazioni principali

  • Altezza: 24 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Spessore: 0,75 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Finitura: GS
  • Norma: EN 10346
  • Peso: 0,91 kg/m
  • Serie: COT 30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: separatore COT30 - altezza 24mm - lunghezza 3m - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

24 mm

foro di fissaggio

CAB - COT30 GS SEPARATORE H 30MM L