› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - COT100 GS SEPARATORE H 105MM

Cod. Rexel CF923040
Cod. Produttore 923040
Cod. EAN 3599079230403

Informazioni principali

  • Altezza: 96 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Finitura: GS
  • Serie: COT 100
  • Norma: EN 10346
  • Peso: 2,2 kg/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: separatore COT100 - altezza 96mm - lunghezza 3m - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

96 mm

foro di fissaggio

CAB - COT100 GS SEPARATORE H 105MM