› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - COT100 GC SEPARATORE H 105MM

Cod. Rexel CF923043
Cod. Produttore 923043
Cod. EAN 3599079230434

Informazioni principali

  • Altezza: 96 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: DX 51 D ZM
  • Finitura: ZnMg
  • Spessore: 0,8 mm
  • Serie: COT 100
  • Normativa: EN 10 346
  • Classe protezione: Class 8 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: separatore COT100 - altezza 96mm - lunghezza 3m - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

96 mm

foro di fissaggio

CAB - COT100 GC SEPARATORE H 105MM