› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - COT J 316L GIUNTO PER SEPARA

Cod. Rexel CF923054
Cod. Produttore 923054
Cod. EAN 3599079230540

Informazioni principali

  • Materiale: 316L Inox
  • Spessore: 1,6 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Altezza: 21 mm
  • Larghezza: 16 mm
  • Peso: 0,012 kg
  • Norma: EN 10088-2
  • Serie: Cablofil

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto per separatori COT J - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Adatto per passerella forata\chiusa

CAB - COT J 316L GIUNTO PER SEPARA