› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CM50 GS MENSOLA A PARETE

Cod. Rexel CF586060
Cod. Produttore 586060
Cod. EAN 3599075860604

Informazioni principali

  • Spessore: 1,2 mm
  • Peso: 0,046 kg
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Norma: EN 10346
  • Finitura: GS / PG
  • Classe resistenza: classe 3 / CEI 61537
  • Dimensioni: 50x75 mm
  • Serie: CM 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CM50 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

19 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

101 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

CAB - CM50 GS MENSOLA A PARETE