› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CM50 316L MENSOLA A PARETE

Cod. Rexel CF586064
Cod. Produttore 586064
Cod. EAN 3599075860642

Informazioni principali

  • Spessore: 1,2 mm
  • Peso: 0,046 kg
  • Materiale: Acciaio IN316L
  • Norma: EN 10088-2
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Classe resistenza: 9D / CEI 61537
  • Dimensioni: 50x75 mm
  • Serie: CM 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola a parete CM50 - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

19 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

101 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

CAB - CM50 316L MENSOLA A PARETE