› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CLIP TARGHETTA IDENTIFICAZION

Cod. Rexel CF559157
Cod. Produttore 559157
Cod. EAN 3599075591577

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Materiale: PP HOMO
  • Spessore: 2,1 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 18 mm
  • Peso: 0,005 kg
  • Uso: Clip identificazione cavi
  • Serie: CLIPJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: targhetta d\'identificazione CLIPJ - gialla - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

18 mm

materiale

Plastica

CAB - CLIP TARGHETTA IDENTIFICAZION